Rękawice odporne na chemikalia Ansell 37-200-9

Rękawice

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:37-200-9
Rubix:561610
Producent:37200090
EAN:0076490477806
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice VersaTouch odporne na działanie płynów 37-200/9


Lekkie, wielokrotnego użytku rękawice nitrylowe zaprojektowane specjalnie do przetwórstwa i obsługi żywności. Technologia Ansell UltraGrip™, dzięki wypukłej powierzchni o wzorze diamentowym, zapewnia niezrównaną przyczepność w warunkach wilgotnych i oleistych. Wyjątkowa elastyczność i zręczność, nawet w niskich temperaturach. Model 37-200 odporny na płyny może być stosowany samodzielnie lub jako zewnętrzna rękawica na wkładki termiczne lub rękawice antyprzecięciowe. Bezlateksowa formuła tych rękawic nie stwarza ryzyka alergii typu 1.

Mocne strony

•Technologia ULTRAGRIP cechuje się innowacyjnym wypukłym wzorem diamentowym zapewniającym doskonały chwyt
100% bez lateksu
Zgodne z wymaganiami Fda dotyczącymi obsługi żywności
Nie stwarzają ryzyka alergii typu 1
Zielony kolor
Bez podszycia: Zapobiega ryzyku zanieczyszczenia żywności
Dostępne również w opakowaniu Vend Pack

Zastosowania

Przetwórstwo żywności;Przemysł chemiczny;Zakłady użyteczności publicznej

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar9
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówjkt
Główny materiałnitryl
ESDnie
Kolorzielony
Grubość0.2 mm
Materiałnitryl
6,31 Netto
/ Sztuka
7,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar