Rękawice odporne na chemikalia Tegera 8160-10
Rękawice TEGERA 8160
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:8160-10
Rubix:1544170
EAN:7392626007574

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 8160 r.10
Rękawica syntetyczna, lateks 1,10 mm, w pełni powlekana, podwójne powleczenie, interlock, piankowy wzór antypoślizgowy, Kat. II, wodoodporna, do ogólnego użytku.
A soft, comfortable, and heat resistant (up to 250⁰ C/482⁰ F) natural latex glove with perfect grip.
Mocne strony
Withstands contact heat up to 250°C,Waterproof
Zastosowania
Agricultural work,Building and construction,Cleaning,Concrete work,Decontamination,Hot work,Marine work,Paint spraying work,Painting,Paper industry work,Petro-chemical work,Sanitation,Wood industry work
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Kolor | czarny |
| Grubość | 1.1 mm |
| Materiał | interlock/pirytionian cynku |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,33 Netto
/ Sztuka
zł 36,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie