Rękawice odporne na chemikalia Ansell 79-700-11

AlphaTec® 79-700

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:79-700-11
Rubix:472900
Producent:79700110
EAN:0076490490508
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar11
Długość310 mm
Główny materiałnitryl
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice Virtex odporne na chemikalia i ciecze 79-700/11


Rękawice AlphaTec® 79-700 są zaprojektowane specjalnie w celu zapewnienia wyjątkowego komfortu, elastyczności i dobrej odporności na chemikalia. W rękawicach AlphaTec® 79-700 zastosowano nową, unikatową i zgłoszoną do opatentowania technologię Aquadri™ – Ansell Moisture Management Technology™. Technologia ta daje rękawicom znakomitą zdolność absorpcji wilgoci i pozwala użytkownikowi na utrzymanie suchszych dłoni przez dłuższy czas.Rękawice, w których zastosowano technologię Aquadri™, wykazują zauważalnie niższą tendencję do pylenia (nawet o 50%) niż rękawice z tradycyjnym flokowaniem z czystej bawełny. Oprócz większego komfortu korzyścią jest zatem także zoptymalizowany koszt posiadania.
All day comfort in a lightweight glove.

Mocne strony

AQUADRI - Ansell Moisture Management Technology. Technologia ta daje tym rękawicom wielokrotnego użytku znakomitą zdolność absorpcji wilgoci i pozwala użytkownikowi na utrzymanie suchszych dłoni przez dłuższy czas Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością Rękawice do prac lekkich, zapewniające dobrą sprawność manualną i elastyczność.

Zastosowania

Engine transmission and repair|Painting|All food processing applications that have food contact|Light assembly tasks|Handling dry wet or oily large objects|Oil fluids and filter change
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar11
Długość310 mm
Główny materiałnitryl
ESDnie
Kolorniebieski
Grubość0.22 mm
Materiałaquadri 2, nitryl, aquadri™
9,23 Netto
/ Sztuka
11,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar