Rękawice odporne na chemikalia MAPA 381-10

Rękawice chemiczne Stansolv AK 22 381, zielone

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:381-10
Rubix:480624
Producent:34381300
EAN:3245423814101
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Długość360 mm
Odporność na działanie chemikaliówjklopt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice Stansolv AK-22 381-10


Maksymalny komfort, materiał: nitryl, wewnątrz: dzianina bawełniana - technologia wielowarstwowa, na zewnątrz: dłoń z profilem, długość: 35,5 cm, grubość materiału: 0,85 mm, EN 388: 3121 kat. 3, EN 374: AJKL, EN 407: X1XXXX, VE: 12/72
MAPA chemical glove Stansolv AK 22 381 green, size 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Długość360 mm
Odporność na działanie chemikaliówjklopt
Główny materiałnitryl
ESDnie
Kolorzielony
Grubość0.95 mm
Materiałnitryl
43,62 Netto
/ Sztuka
53,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar

Odporność na działanie chemikaliów