Zawiesie okrągłe Beta Tools 8177 1-T4
Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8177 1-T4
Rubix:872975
Producent:081770020
EAN:8014230570167


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4000 kg |
|---|---|
| Dugść calkowita | 1 m |
| Kolor | szary |
Szczegóły produktu : Zawiesie wężowe poliestrowe 4000kg 1m 8177/1M
Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Mocne strony
Zawiesia do podnoszenia 4t taśma w pętli ciągłej, szara tkanina z poliestru o wysokiej wytrzymałości (PES)
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 500x60x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 891 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 4000 kg |
| Dugść calkowita | 1 m |
| Kolor | szary |
| Materiał | poliester o wysokiej wytrzymałości (pes) |
| Długość | 1 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,89 Netto
/ Sztuka
zł 57,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie