Referencje
INA:F-224197.01.KRV
Rubix:1189740
Producent:0101212930000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka F-224197.01.KRV
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające z niewielkich błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 41,22 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Seria | f-224 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie