Referencje
INA:KRV47-PP-A-NMT
Rubix:598490
Producent:0057511010078
EAN:4047643178631


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRV47-PP-A-NMT
Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 440 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Seria | krv..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 1300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 42500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 232,51 Netto
/ Sztuka
zł 285,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie