Rolka zakrzywiona INA NUKRE80-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:NUKRE80-A
Rubix:499341
Producent:0096690000000
EAN:4012802419375
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość100 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka NUKRE80-A


Łożyska kulkowe typu NUKRE z prowadzeniem osiowym, pełny zestaw walcowych łożysk kulkowych z kołnierzem ekcentrycznym, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach.

Mocne strony

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)100x35x35 mm
Waga Logistyczna1700 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość100 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.80 mm
Serianukre..-a
Prędkość odniesienia1800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r103000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr71000 N
zł 537,69 Netto
/ Sztuka
zł 661,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie