Referencje
INA:KRV19-PP-A-NMT
Rubix:598463
Producent:0057437610078
EAN:4047643178815


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRV19-PP-A-NMT
Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 34 g |
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Szerokość | 32 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Seria | krv..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 3100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,99 Netto
/ Sztuka
zł 130,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie