Referencje
INA:NUKR52-X-A
Rubix:117874
Producent:0069309560000
EAN:4012802415865


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka NUKR52-X-A
Łożyska kulkowe typu NUKR z prowadzeniem osiowym, pełny zestaw walcowych łożysk kulkowych, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach.
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 66x20x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 548 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 66 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Seria | nukr..-a |
| Prędkość odniesienia | 4200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 41500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 285,28 Netto
/ Sztuka
zł 350,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie