Rolka zakrzywiona SKF NUKR 72 A

Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NUKR 72 A
Rubix:107892
Producent:94422
EAN:7316570203981
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.24 mm
Szerokość80 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka popychacza NUKR 72 A


Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego) są zaprojektowane do poruszania się po wszystkich rodzajach powierzchni jezdnych i mogą być stosowane w napędach krzywkowych, systemach przenośnikowych itp. Bazują na łożysku walcowym dwurzędowym z pełną liczbą wałeczków z gwintowanym pełnym sworzniem (trzpieniem) zamiast pierścienia wewnętrznego. Mają grubościenny pierścień zewnętrzny z baryłkowatą (wypukłą) powierzchnią bieżną i są dostarczane uszczelnione i gotowe do zamontowania. Takie łożyska mogą być dosmarowywane poprzez sworzeń.

Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie stosunkowo dużych obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)80x72x72 mm
Waga Logistyczna1089,4 g
Średnica wewn.24 mm
Szerokość80 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.72 mm
Serianukr
Dyn. Nośność45.7 N
zł 583,05 Netto
/ Sztuka
zł 717,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie