Rolka zakrzywiona SKF KR 19 PP
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:KR 19 PPA
SKF:KR 19 PP
Rubix:11737
EAN:7316577711908


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rolka KR 19 PP
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego) są zaprojektowane do poruszania się po wszystkich rodzajach powierzchni jezdnych i mogą być stosowane w napędach krzywkowych, systemach przenośnikowych itp. Bazują na łożysku igiełkowym, z gwintowanym pełnym sworzniem (trzpieniem) zamiast pierścienia wewnętrznego. Mają grubościenny pierścień zewnętrzny z baryłkowatą (wypukłą) powierzchnią bieżną i są dostarczane uszczelnione i gotowe do zamontowania. Takie łożyska mogą być dosmarowywane poprzez sworzeń.
Mocne strony
- High radial load carrying capacity
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate axial loads due to skew or tilting
- Long service life
- Easy to mount
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Seria | kr |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny