Rolka zakrzywiona SKF KRE 35 B
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KRE 35 B
Rubix:220281
EAN:7316571588186


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka pop.KRE 35 B
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 212,2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie