Rolka zakrzywiona SKF KR 32 PPX A
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KR 32 PPX A
Rubix:214594
Producent:138794
EAN:7316571590516


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR 32 PPXA
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x32x32 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 108,4 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Seria | kr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie