Referencje
INA:KR62-B-NMT
Rubix:598418
Producent:0069588420078
EAN:4047643190589


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 24 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR62-B-NMT
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Śledzie rolkowe KR..-B, dwurzędowe, z klatką, z prowadzeniem osiowym, bez ekscentryka
Mocne strony
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x24x24 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 814 g |
| Średnica wewn. | 24 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Seria | kr..-b |
| Prędkość odniesienia | 1900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 48500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 26000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 290,63 Netto
/ Sztuka
zł 357,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie