Rolka zakrzywiona SKF KR 40 PPA
Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KR 40 PPA
Rubix:206399
Producent:139385
EAN:7316571594866


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza KR 40 PPA
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
- Przenoszenie obciążeń osiowych spowodowanych pochyleniem lub przechyleniem
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnienie zwiększające niezawodność, z funkcją dosmarowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x40x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 288 g |
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Seria | kr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie