Referencje
INA:KRV35-X-PP-A-NMT
Rubix:598486
Producent:0055918210078
EAN:4054362448518


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KRV35-X-PP-A-NMT
Ościeżnice rolkowe typu Stud KRV..-PP, z prowadzeniem osiowym, kompletny zestaw igiełkowy, plastikowe przekładnie osiowe na obu stronach
Mocne strony
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x16x16 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 191 g |
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Seria | krv..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 1600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 169,33 Netto
/ Sztuka
zł 208,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie