Rolka zakrzywiona INA KR35-PP-A-NMT

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR35-PP-A-NMT
Rubix:598394
Producent:0056658840078
EAN:4047643178983
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.16 mm
Szerokość52 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR35-PP-A-NMT


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)52x16x16 mm
Waga Logistyczna188 g
Średnica wewn.16 mm
Szerokość52 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.35 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia3600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r14500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9700 N
zł 151,51 Netto
/ Sztuka
zł 186,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie