Rolka zakrzywiona INA KR30-PP-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR30-PP-A
Rubix:129638
Producent:0055454200000
EAN:4012802459104
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość40 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR30-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x12x12 mm
Waga Logistyczna83 g
Średnica wewn.12 mm
Szerokość40 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.30 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia5500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r8700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr6800 N
zł 109,86 Netto
/ Sztuka
zł 135,13 Brutto
  • Dostępny