Rolka zakrzywiona INA KR90-X-PP-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR90-X-PP-A
Rubix:267590
Producent:0057521080000
EAN:4012802428438
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość100 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR90-X-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)100x30x30 mm
Waga Logistyczna1944 g
Średnica wewn.30 mm
Szerokość100 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.90 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia1300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r84000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr40500 N
zł 574,59 Netto
/ Sztuka
zł 706,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie