Rolka zakrzywiona SKF KRVE 16 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KRVE 16 PPA
Rubix:650074
Producent:139357
EAN:7316571594484




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza KRVE 16 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x16x16 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 22 g |
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Seria | krve |
| Dyn. Nośność | 4.73 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie