Rolka zakrzywiona SKF KRVE 35 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:KRVE 35 PPA
Rubix:132533
Producent:137381
EAN:7316571588230




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka popychacza KRVE 35 PPA
Łożysko igiełkowe typu sworzniowego wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x35x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 214,6 g |
| Średnica wewn. | 16 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Seria | krve |
| Dyn. Nośność | 12.3 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie