Referencje
INA:KR26-B
Rubix:598376
Producent:0057483050000
EAN:4012802422931


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR26-B
Śledzie rolkowe KR..-B, dwurzędowe, z klatką, z prowadzeniem osiowym, bez ekscentryka
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe wynikające ze słabych błędów wyrównania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 57 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Seria | kr..-b |
| Prędkość odniesienia | 8000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 95,96 Netto
/ Sztuka
zł 118,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie