Rolka zakrzywiona INA KR22-PP-RR-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR22-PP-RR-A
Rubix:1661405
Producent:0057411900000
EAN:4054362445739
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR22-PP-RR-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna40,81 g
Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.22 mm
Seriakr..-pp-a
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4500 N
zł 157,36 Netto
/ Sztuka
zł 193,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie