Referencje
FLT:CBK 320
Rubix:292079
Szczegóły produktu : Łożysko CBK 320
0
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 59 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 59 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |