Rolka zakrzywiona INA KR32-PP-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR32-PP-A
Rubix:130723
Producent:0055919370000
EAN:4012802427776
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość40 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR32-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x12x12 mm
Waga Logistyczna94 g
Średnica wewn.12 mm
Szerokość40 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.32 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia5500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r9300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr7100 N
zł 115,79 Netto
/ Sztuka
zł 142,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie