Rolka zakrzywiona INA NUKR80-X-A-NMT

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:NUKR80-X-A-NMT
Rubix:598535
Producent:0069566290078
EAN:4047643190619
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość100 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka NUKR80-X-A-NMT


Łożyska kulkowe typu NUKR z prowadzeniem osiowym, pełny zestaw walcowych łożysk kulkowych, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach.

Mocne strony

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)100x30x30 mm
Waga Logistyczna1600 g
Średnica wewn.30 mm
Szerokość100 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.80 mm
Serianukr..-a
Prędkość odniesienia1800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r103000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr71000 N
zł 522,81 Netto
/ Sztuka
zł 643,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie