Referencje
INA:KR26-PP-A-NMT
Rubix:598378
Producent:0057485850078
EAN:4047643178716


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Szczegóły produktu : Rolka KR26-PP-A-NMT
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA
Mocne strony
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 65 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Seria | kr..-pp-a |
| Prędkość odniesienia | 8000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 5100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 118,46 Netto
/ Sztuka
zł 145,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie