Rolka zakrzywiona SKF KRV 26 PPA

Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego)

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:KRV 26 PPA
Rubix:244303
Producent:139355
EAN:7316571594330
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka popychacza KRV 26 PPA


Rolki popychaczy (rolki prowadzące typu sworzniowego) są zaprojektowane do poruszania się po wszystkich rodzajach powierzchni jezdnych i mogą być stosowane w napędach krzywkowych, systemach przenośnikowych itp. Bazują na łożysku igiełkowym, z gwintowanym pełnym sworzniem (trzpieniem) zamiast pierścienia wewnętrznego. Mają grubościenny pierścień zewnętrzny z baryłkowatą (wypukłą) powierzchnią bieżną i są dostarczane uszczelnione i gotowe do zamontowania. Takie łożyska mogą być dosmarowywane poprzez sworzeń.

Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa
- Przyjmuje obciążenia osiowe wynikające z niewspółosiowości lub pochylenia
- Długa żywotność
- Łatwy montaż
- Uszczelnione dla zwiększonej niezawodności, z urządzeniem do ponownego smarowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)36x26x26 mm
Waga Logistyczna65 g
Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.26 mm
Seriakrv
Dyn. Nośność6.82 N
  • Termin dostawy na zapytanie