Referencje
MAPA:34115139
Rubix:480577
Producent:34115139
EAN:3245421151291




Informacje techniczne
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kpt |
Szczegóły produktu : Rękawice Vital 115-9
Różowa rękawica z naturalnego lateksu, podszycie bawełniane (flocking). Prosty mankiet. Długość: 30.5 cm.
Normy: EN388_0010X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_KPT, EN ISO 374-5: 2016, EN 421
Normy: EN388_0010X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_KPT, EN ISO 374-5: 2016, EN 421
Mocne strony
Doskonała zręczność dzięki elastyczności naturalnego lateksu. Odporność na wiele rozcieńczonych kwasów i detergentów. Komfort podszycia bawełnianego (flocking). Dobra izolacja termiczna.
Zastosowania
- Doskonała zręczność dzięki elastyczności naturalnego lateksu - Dobra odporność na wiele rozcieńczonych kwasów i detergentów - Komfort podszycia bawełnianego (flocking)Dobra izolacja termiczna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kpt |
| Główny materiał | lateks |
| ESD | nie |
| Opakowanie | 10 |
| Kolor | różowy |
| Grubość | 0.35 mm |
| Materiał | lateks naturalny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie