Referencje
MAPA:475-10
Rubix:480665
Producent:34475120
EAN:3245424751207


Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jot |
Szczegóły produktu : Rękawice Ultrafood 475-10
Niebieska rękawica nitrylowa z flokowanym podszyciem bawełnianym. Mankiet prosty. Długość : 31 cm. Kontakt z żywnością.
Normy : EN388_3001X, EN ISO 374-1:2016 Type B_JOT, EN ISO 374-5 : 2016
Normy : EN388_3001X, EN ISO 374-1:2016 Type B_JOT, EN ISO 374-5 : 2016
Mocne strony
Doskonała zręczność dzięki elastyczności rękawicy. Dobre chwytanie śliskich przedmiotów dzięki antypoślizgowemu reliefowi. Nadaje się do wszystkich rodzajów żywności. Może być noszona samodzielnie lub jako nakładka. Zalecana dla osób uczulonych na białka lateksu naturalnego.
Zastosowania
Przemysł spożywczy: krojenie mięsa i ryb, manipulacja owocami i warzywami, przygotowania żywności, manipulacje związane z żywnością.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jot |
| Główny materiał | nitryl |
| Kolor | czarny |
| Grubość | 0.34 mm |
| Materiał | nitryl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,75 Netto
/ Sztuka
zł 14,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie