Rękawice odporne na chemikalia Ansell 58-270-11

AlphaTec 58270

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:58-270-11
Rubix:472845
Producent:58270110
EAN:0076490462918
ANSELL Gloves ALPHATEC 58-270 MT 11
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar11
Długość300 mm
Odporność na działanie chemikaliówjklopt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice AlphaTec odporne na chemikalia i ciecze 58-270/11


  • AlphaTec 58-270 to odporna na ciecze rękawica zaprojektowana do lekkich i średnich zastosowań chemicznych
  • AlphaTec 58-270 korzysta z wiodącego w branży chwytu o zwiększonej zręczności i komforcie
  • Cienka, dwuścienna powłoka nitrylowa i bezszwowa nylonowa wyściółka o grubości 15 zapewniają użytkownikom doskonałą wrażliwość dotykową i elastyczność. Ponadto lekkość rękawicy zapewnia lepszy komfort niż jakakolwiek inna rękawica odporna na chemikalia
.
Chemical resistance glove with industry-leading grip and superior dexterity.

Mocne strony

  • AlphaTec 58-270 provides the best grip thanks to the ANSELL GRIP™ technology.
  • Easy to don and remove ,the glove retains minimal heat, reduces perspiration compared to other chemical gloves resulting also in reduced hands fatigue.
  • Workers keep their hands clean and their skin protected from harmful contact with oils, chemicals and various  liquids due to the thin double-wall Nitrile shell and 15-gauge seamless nylon liner.
  • The safety cuff shape is designed to ensure easy donning and removal, preventing  snagging and avoiding itching on bare hands.
  • The nylon liner inside retains minimal heat, resulting in reduced perspiration.
  • Also available in vend pack.

Zastosowania

Body painting including surface inspection|Applying sealers, touching up|Press injection molding|Equipment repair & maintenance|Assembling and mounting components|Painting or cleaning tools or robots|Final assembly|Metalwork, glass processing |Assembly & inspection of components|Warehousing of raw materials|Testing
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna55 g
Rozmiar11
Długość300 mm
Odporność na działanie chemikaliówjklopt
Główny materiałnitryl
Opakowanie12 par w torbie
Kolorzielony
Grubość0.65 mm
Materiałnylon
34,88 Netto
/ Sztuka
42,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar