Referencje
MAPA:485-8
Rubix:586455
Producent:34485228
EAN:3245424854182


Informacje techniczne
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkopt |
Szczegóły produktu : Rękawice nitrylowe wielokrotnego użycia 485-8
Zielona rękawica nitrylowa na flokowanym podszyciu bawełnianym. Prosty mankiet. Długość: 31 cm.
Normy: EN388_3101X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_JKOPT, EN ISO 374-5: 2016
Normy: EN388_3101X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_JKOPT, EN ISO 374-5: 2016
Mocne strony
Doskonała zręczność dzięki elastyczności rękawicy. Dobra przyczepność do śliskich przedmiotów dzięki antypoślizgowemu tłoczeniu.
Zastosowania
Przemysł mechaniczny / motoryzacyjny: obróbka części w obecności oleju skrawającego. Inne branże: konserwacja, obróbka i wykańczanie drewna, stosowanie środków ochrony roślin. Przemysł chemiczny: produkcja i stosowanie farb i lakierów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkopt |
| Główny materiał | nitryl |
| ESD | nie |
| Kolor | zielony |
| Grubość | 0.34 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,23 Netto
/ Sztuka
zł 11,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie