Referencje
MAPA:34491268
Rubix:521165
Producent:34491268
EAN:3245424912288


Informacje techniczne
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Długość | 370 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajkopt |
Szczegóły produktu : Rękawice ULTRANITRIL 491-8
Zielona rękawica nitrylowa na flokingu bawełnianym. Prosty mankiet. Długość: 37 cm.
Normy: EN388_3101X, EN ISO 374-1: 2016 Type A_AJKOPT, EN ISO 374-5: 2016 VIRUS
Normy: EN388_3101X, EN ISO 374-1: 2016 Type A_AJKOPT, EN ISO 374-5: 2016 VIRUS
Mocne strony
Zręczność i komfort dzięki anatomicznemu kształtowi oraz jakości flokingu. Wyjątkowa żywotność: doskonała odporność mechaniczna (ścieranie, przebicie).
Zastosowania
Przemysł mechaniczny/motoryzacyjny: obróbka/odtłuszczanie metali za pomocą rozpuszczalników, obróbka części w obecności oleju skrawającego. Inne branże: konserwacja, obróbka i wykańczanie drewna, stosowanie środków ochrony roślin, czyszczenie wałków drukarskich. Przemysł chemiczny: produkcja i stosowanie farb i lakierów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Długość | 370 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajkopt |
| Główny materiał | nitryl |
| ESD | nie |
| Kolor | zielony |
| Grubość | 0.38 mm |
| Materiał | nitryl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,55 Netto
/ Sztuka
zł 19,13 Brutto
- Dostępny