Rękawice odporne na chemikalia MAPA 472-6

Ultranitril 472

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:472-6
Rubix:480661
Producent:34472236
EAN:3245424722269
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar6
Długość310 mm
Odporność na działanie chemikaliówjot
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice Optinit 472-6


Niebieska rękawica nitrylowa z chlorowanym wykończeniem. Prosty mankiet. Długość: 31 cm.
Normy: EN388_2101X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_JOT, EN ISO 374-5: 2016, EN 421

Mocne strony

Płynność ruchów i doskonała czułość dzięki cienkiej budowie rękawicy. Chlorowane wykończenie zapewnia lepszą ochronę obsługiwanego produktu. Można stosować przy kontakcie z każdym rodzajem żywności. Można nosić samodzielnie lub jako dodatkową rękawicę.

Zastosowania

Przemysł mechaniczny: montaż małych oleistych części, montaż precyzyjny, obróbka części w obecności oleju skrawającego. Przemysł spożywczy: przygotowywanie i obsługa żywności. Przemysł budowlany (stolarze): obsługa klejów na bazie PVC, przygotowywanie powłok i lakierów.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar6
Długość310 mm
Odporność na działanie chemikaliówjot
Główny materiałnitryl
ESDnie
Kolorniebieski
Grubość0.2 mm
Materiałnitryl
7,21 Netto
/ Sztuka
8,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar