Rękawice odporne na chemikalia GISS 880421
RĘKAWICE OCHRONNE CHEMOODPORNE G-CHEM ULTRA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS:880421
Rubix:2163107
EAN:3660338338298


Informacje techniczne
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajklmno |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice nitrylowe chemoodporne flokowane G-CHEM ULTRA 880421 r.8
Rękawice nitrylowe wewnątrz flokowane bawełną
Antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna dłoni i palców.
Nie zawierają silikonu.
Grubość: 0,38 mm. Długość: 32 cm.
Bardzo dobra odporność chemiczna na pochodne węglowodorów i alkohole.
Opakowanie 12 par / karton 144 par.
Zgodność z normą EN420, EN388 i EN374
ZASTOSOWANIE
Praca z częściami pokrytymi olejem, w drukarniach, przy rozpuszczalnikach, elementy drewnianych.
Mechanika ogólna, prace konserwacyjne i fitosanitarne.
WŁAŚCIWOŚCI
Bardzo dobra manualność, komfort, pochłanianie potu. Właściwości antypoślizgowe.
Antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna dłoni i palców.
Nie zawierają silikonu.
Grubość: 0,38 mm. Długość: 32 cm.
Bardzo dobra odporność chemiczna na pochodne węglowodorów i alkohole.
Opakowanie 12 par / karton 144 par.
Zgodność z normą EN420, EN388 i EN374
ZASTOSOWANIE
Praca z częściami pokrytymi olejem, w drukarniach, przy rozpuszczalnikach, elementy drewnianych.
Mechanika ogólna, prace konserwacyjne i fitosanitarne.
WŁAŚCIWOŚCI
Bardzo dobra manualność, komfort, pochłanianie potu. Właściwości antypoślizgowe.
Mocne strony
• Very good chemical resistance to hydrocarbon and alcohol derivatives.
• Very good dexterity and comfort
• Absorption of perspiration.
• Non-slip
• Very good dexterity and comfort
• Absorption of perspiration.
• Non-slip
Zastosowania
• Making parts in the presence of cutting oil, printing
• Treatment of metals with solvents, wood treatment
• General mechanics and maintenance work
• Use of phytosanitary products
• Treatment of metals with solvents, wood treatment
• General mechanics and maintenance work
• Use of phytosanitary products
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajklmno |
| Główny materiał | nitryl |
| ESD | nie |
| Kolor | zielony |
| Grubość | 0.38 mm |
| Materiał | nitryl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,3 Netto
/ Sztuka
zł 18,82 Brutto
- Dostępny