Referencje
Ansell:37-695-7
Rubix:472833
Producent:37695070
EAN:0076490457259





Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 380 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajklpt |
Szczegóły produktu : Rękawice Sol-Vex odporne na chemikalia i ciecze 37-695/7
- Wysokowydajna mieszanka nitrylowa, zapewniająca wyjątkowe połączenie odporności chemicznej i wytrzymałości dla optymalnych wyników w mokrym lub suchym środowisku pracy
- Rękawice zapewniają znacznie lepszą ochronę przed rozdarciem, przebiciem i ścieraniem w porównaniu z rękawicami gumowymi lub neoprenowymi
- Wysoki poziom elastyczności, komfortu i zręczności
- Nadają się do ciężkich prac czyszczących
High-comfort, chemical resistant, 0.425 mm glove for a wide range of applications.
Mocne strony
- Cotton flocking, reducing sweat for the wearer
- Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance
- Provides superb comfort for the wearer
- Reversed lozenge finish further enhancing levels of grip
Zastosowania
Delivery of parts to production line|Welding|All food processing applications that have food contact|Forging operations|General pumping work|Handling incoming goods|Filling, blending and charging of raw materials|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Testing|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Painting or cleaning tools or robots
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 90 g |
|---|---|
| Rozmiar | 7 |
| Długość | 380 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | ajklpt |
| Główny materiał | nitryl |
| ESD | tak |
| Kolor | zielony |
| Grubość | 0.42 mm |
| Materiał | nitrylowa/blokowana |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18,87 Netto
/ Sztuka
zł 23,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie