Referencje
Ansell:37-200-12
Rubix:561607
Producent:37200120
EAN:0076490477837

Informacje techniczne
| Rozmiar | 12 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkt |
Szczegóły produktu : Rękawice VersaTouch odporne na działanie płynów 37-200/12
Lekkie, wielokrotnego użytku rękawice nitrylowe zaprojektowane specjalnie do przetwórstwa i obsługi żywności. Technologia Ansell UltraGrip™, dzięki wypukłej powierzchni o wzorze diamentowym, zapewnia niezrównaną przyczepność w warunkach wilgotnych i oleistych. Wyjątkowa elastyczność i zręczność, nawet w niskich temperaturach. Model 37-200 odporny na płyny może być stosowany samodzielnie lub jako zewnętrzna rękawica na wkładki termiczne lub rękawice antyprzecięciowe. Bezlateksowa formuła tych rękawic nie stwarza ryzyka alergii typu 1.
Mocne strony
•Technologia ULTRAGRIP cechuje się innowacyjnym wypukłym wzorem diamentowym zapewniającym doskonały chwyt
100% bez lateksu
Zgodne z wymaganiami Fda dotyczącymi obsługi żywności
Nie stwarzają ryzyka alergii typu 1
Zielony kolor
Bez podszycia: Zapobiega ryzyku zanieczyszczenia żywności
Dostępne również w opakowaniu Vend Pack
100% bez lateksu
Zgodne z wymaganiami Fda dotyczącymi obsługi żywności
Nie stwarzają ryzyka alergii typu 1
Zielony kolor
Bez podszycia: Zapobiega ryzyku zanieczyszczenia żywności
Dostępne również w opakowaniu Vend Pack
Zastosowania
Przetwórstwo żywności;Przemysł chemiczny;Zakłady użyteczności publicznej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 12 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkt |
| Główny materiał | nitryl |
| ESD | nie |
| Kolor | zielony |
| Grubość | 0.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,31 Netto
/ Sztuka
zł 7,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie