Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 30009

Pierścienie wpustowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:30009
Rubix:636025
Producent:30009
brand logo

Informacje techniczne

Średnica zewn.75 mm
Średnica wewn.55 mm
Wysokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 75X55X12 NA400 80NBR878 Uszczelnienie


Pierścień wpustowy NA400 ma asymetryczny profil wargi uszczelniającej, wzmocnienie z tkaniny po stronie dynamicznej uszczelnienia oraz pierścień podporowy jako element zamykający szczelinę. Jednostronnie działająca uszczelka tłoka nadaje się do średnich obciążeń oraz jako część zamienna.
Pierścień rowkowy NA 400 80 NBR 878

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna24 g
Średnica zewn.75 mm
Średnica wewn.55 mm
Wysokość12 mm
Materiał80 nbr 878
zł 153,95 Netto
/ Sztuka
zł 189,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie