Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24178479
Uszczelnienia kompaktowe OMK-MR
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24178479
Rubix:433090
Producent:24178479


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 119 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
Szczegóły produktu : 140X119X7.7 OMK-MR PTFEB602 P-ń uszczel.
Symetryczny, dwuczęściowy O-ring jako element uszczelniający i element wstępnego docisku; rowki aktywowane ciśnieniem na powierzchni uszczelniającej; powierzchnia przylegania na średnicy wewnętrznej
Pierścień rowkowy T20
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 64,6 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Średnica wewn. | 119 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
| Materiał | ptfe b602 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 667,33 Netto
/ Sztuka
zł 820,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie