Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24245878
Pierścienie rowkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24245878
Rubix:639912
Producent:24245878


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Wysokość | 9.3 mm |
Szczegóły produktu : 50X35X9.3 T18 95AUV142 Uszczelnienie
Nutring T18 posiada zintegrowany pierścień podpierający, asymetryczny profil z rowkami odciążającymi ciśnienie, cofniętą zewnętrzną krawędź uszczelniającą oraz przyległe siedzisko na średnicy wewnętrznej. Jednostronne uszczelnienie tłoka nadaje się również do normowanych przestrzeni montażowych zgodnie z ISO 5597.
Pierścień rowkowy T 18 95 AU V142 (24245853)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9,7 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Wysokość | 9.3 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,23 Netto
/ Sztuka
zł 70,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie