Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24245873
Pierścienie rowkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24245873
Rubix:422950
Producent:24245873


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 250 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 220 mm |
| Wysokość | 18.6 mm |
Szczegóły produktu : 250X220X18.6 T18 95AUV142 P-ń uszczeln.
Nutring T18 posiada zintegrowany pierścień podpierający, asymetryczny profil z rowkami odciążającymi ciśnienie, cofniętą zewnętrzną krawędź uszczelniającą oraz przyległe siedzisko na średnicy wewnętrznej. Jednostronne uszczelnienie tłoka nadaje się również do normowanych przestrzeni montażowych zgodnie z ISO 5597.
Nutring T 18 95 AU V142 (24245873)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 213 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Średnica wewn. | 220 mm |
| Wysokość | 18.6 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 656,79 Netto
/ Sztuka
zł 807,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie