Uszczelnienia tłoków Dichtomatik N21 18,00 28,00 7,00 NB9055
DICHTOMATIK U-Ring N21
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:N21 18,00 28,00 7,00 NB9055
Rubix:271350
Producent:67194668
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 18x28x6 MA21 P-ń uszczeln.
U-ring N21 ma symetryczną konstrukcję, która pozwala na stosowanie go jako uszczelnienia tłoka i jako uszczelnienia tłoczyska. Oprócz zastosowania w hydraulice, konstrukcja ta może być również używana w zastosowaniach pneumatycznych. Do uszczelnień tłoczysk zalecamy stosowanie profilu SNI24 a tłoków - KNA23.
Mocne strony
• Oleje hydrauliczne wg DIN 51524 część 1-3
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,52 Netto
/ Sztuka
zł 5,56 Brutto
- Dostępny

