Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24245884
Pierścienie rowkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24245884
Rubix:639933
Producent:24245884


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Wysokość | 12.2 mm |
Szczegóły produktu : 80X60X12.2 T18 95AUV142 Uszczelnienie
Nutring T18 posiada zintegrowany pierścień podpierający, asymetryczny profil z rowkami odciążającymi ciśnienie, cofniętą zewnętrzną krawędź uszczelniającą oraz przyległe siedzisko na średnicy wewnętrznej. Jednostronne uszczelnienie tłoka nadaje się również do normowanych przestrzeni montażowych zgodnie z ISO 5597.
Nutring T 18 95 AU V142 (24245859)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 29 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Wysokość | 12.2 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 92,76 Netto
/ Sztuka
zł 114,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie