Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24213809
Uszczelnienia kompaktowe OMK-MR
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24213809
Rubix:639763
Producent:24213809


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 125 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 104 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
Szczegóły produktu : 125X104X7.7 OMK-MR PTFEB602 Uszczelnienie
Symetryczny, dwuczęściowy O-ring jako element uszczelniający i element wstępnego docisku; rowki aktywowane ciśnieniem na powierzchni uszczelniającej; powierzchnia przylegania na średnicy wewnętrznej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 56 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Średnica wewn. | 104 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
| Materiał | ptfe b602 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 568,58 Netto
/ Sztuka
zł 699,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie