Referencje
SKF:BBY-5514
Rubix:645365
Producent:117158

Szczegóły produktu : Łożysko BBY-5514
Insert bearings (SKF Y-bearings) are based on sealed deep groove ball bearings in the 62 and 63 series, but have a convex outer ring and in most cases an extended inner ring with a specific locking device, enabling quick and easy mounting onto the shaft.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 204 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
