Inne łożyska samonastawne / wkładki INA RCRB25/57-XL-FA106
Łożysko wahliwe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RCRB25/57-XL-FA106
Rubix:594617
Producent:0008337700000
EAN:4012802790078


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 57.3 mm |
| Szerokość | 19.8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko RCRB25/57-FA106
Łożyska kulkowe RCR z wkładką gumową, zamocowanie za pomocą kołnierza ekscentrycznego, uszczelnienia P po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 57.3 mm |
| Szerokość | 19.8 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 87,63 Netto
/ Sztuka
zł 107,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie