Referencje
NSK:AEL203W3
Rubix:812138
EAN:00029176578458
Szczegóły produktu : Łożysko AEL203W3
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
Klatka metalowa o wysokiej wytrzymałości, nitowana, dwuczęściowa ze stali Siedzisko kuliste pozwala na początkowe odchylenie osi podczas montażu Możliwość ponownego smarowania jest standardowa Bieżnie o bardzo gładkim wykończeniu dla cichej i efektywnej pracy Wysokiej jakości hartowana stal użyta do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych Wysokiej jakości odlew Obudowa z żeliwa z sztywną, monoblokową konstrukcją Dostarczane sprawdzone uszczelnienie z jedną wargą, z deflektorami Również dostępne standardowo: blokada wału za pomocą śruby regulacyjnej, zacisk ekscentryczny oraz blokada tulei stożkowej
Zastosowania
Machine application
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie