Inne łożyska samonastawne / wkładki INA CRB25/83-XL
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:CRB25/83-XL
Rubix:597084
Producent:0008335680000
EAN:4012802790313


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 83.6 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy CRB25/83
Łożyska kulkowe wpuszczane CRB, z uszczelką z gumy, mocowanie za pomocą kołnierza ekscentrycznego, uszczelki P po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 83.6 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 91,2 Netto
/ Sztuka
zł 112,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie