Referencje
Zastąpiona ref.:32317-B-XL
FAG:32317-B-XL
Rubix:515086
Producent:0753762700000
EAN:4064328522213


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 49 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32317-B-XL
Łożyska stożkowe 323, wymiary główne według DIN ISO 355 / DIN 720, oddzielne, wyregulowane lub w parach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7860 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 49 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 323 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 4650 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 63.5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 590000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 480000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 986,26 Netto
/ Sztuka
zł 1213,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie